Eriks

Slang EF-2 SIL, rol=4m, inwendige diameter 76

  • ERIKS:10015649
Image 1
Opslaan in lijst

€ 26,26/ meterexcl. btw

€ 31,77incl. btw

Verkocht per: 4Min. order: 4

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
FLEXAIR EF-2 SIL
Inwendige diameter
76 mm
Maximale werkdruk
2.2 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
42 %
Min. buigradius
38 mm
Rollengte
4 m
Materiaal binnenwand
Glasvezel Siliconen coating
Temperatuurbereik
van -70 tot 260 °C