Eriks

Slang EF-2 SIL, rol=4m, inwendige diameter 25

  • ERIKS:10015644
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,52/ meterexcl. btw

€ 16,36incl. btw

Verkocht per: 4Min. order: 4

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
FLEXAIR EF-2 SIL
Inwendige diameter
25 mm
Maximale werkdruk
2.8 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
64 %
Min. buigradius
15 mm
Rollengte
4 m
Materiaal binnenwand
Glasvezel Siliconen coating
Temperatuurbereik
van -70 tot 260 °C