Eriks

Slang EF-2 SIL, rol=4m, inwendige diameter 178

  • ERIKS:10015657
Image 1
Opslaan in lijst

€ 53,50/ meterexcl. btw

€ 64,74incl. btw

Verkocht per: 4Min. order: 4

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
FLEXAIR EF-2 SIL
Inwendige diameter
178 mm
Maximale werkdruk
1 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
12 %
Min. buigradius
90 mm
Rollengte
4 m
Materiaal binnenwand
Glasvezel Siliconen coating
Temperatuurbereik
van -70 tot 260 °C