Eriks

Slang EF-2 SIL, rol=4m, inwendige diameter 127

  • ERIKS:10015654
Image 1
Opslaan in lijst

€ 38,81/ meterexcl. btw

€ 46,96incl. btw

Verkocht per: 4Min. order: 4

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
FLEXAIR EF-2 SIL
Inwendige diameter
127 mm
Maximale werkdruk
1.4 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
25 %
Min. buigradius
64 mm
Rollengte
4 m
Materiaal binnenwand
Glasvezel Siliconen coating
Temperatuurbereik
van -70 tot 260 °C