Eriks

Slang EF-2 SIL, rol=4m, inwendige diameter 102

  • ERIKS:10015652
Image 1
Opslaan in lijst

€ 31,79/ meterexcl. btw

€ 38,47incl. btw

Verkocht per: 4Min. order: 4

24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
FLEXAIR EF-2 SIL
Inwendige diameter
102 mm
Maximale werkdruk
1.9 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
34 %
Min. buigradius
52 mm
Rollengte
4 m
Materiaal binnenwand
Glasvezel Siliconen coating
Temperatuurbereik
van -70 tot 260 °C