€ 23,60/ meterexcl. btw
€ 28,56incl. btw
Verkocht per: 4Min. order: 4
Verwachte leverdatum - 07/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | FLEXAIR EF-2 NEO |
Inwendige diameter | 95 mm |
Maximale werkdruk | 1.9 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 36 % |
Min. buigradius | 48 mm |
Rollengte | 4 m |
Materiaal binnenwand | Glasvezel Neopreen coating |
Temperatuurbereik | van -35 tot 135 °C |