Eriks

Slang EF-2 NEO, rol=4m, inwendige diameter 63

  • ERIKS:10015627
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16,58/ meterexcl. btw

€ 20,06incl. btw

Verkocht per: 4Min. order: 4

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
FLEXAIR EF-2 NEO
Inwendige diameter
63 mm
Maximale werkdruk
2.4 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
47 %
Min. buigradius
31 mm
Rollengte
4 m
Materiaal binnenwand
Glasvezel Neopreen coating
Temperatuurbereik
van -35 tot 135 °C