€ 13,07/ meterexcl. btw
€ 15,81incl. btw
Verkocht per: 4Min. order: 4
Verwachte leverdatum - 07/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | FLEXAIR EF-2 NEO |
Inwendige diameter | 38 mm |
Maximale werkdruk | 2.6 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 59 % |
Min. buigradius | 18 mm |
Rollengte | 4 m |
Materiaal binnenwand | Glasvezel Neopreen coating |
Temperatuurbereik | van -35 tot 135 °C |