€ 69,88/ meterexcl. btw
€ 84,55incl. btw
Verkocht per: 4Min. order: 4
Verwachte leverdatum - 07/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | FLEXAIR EF-2 NEO |
Inwendige diameter | 305 mm |
Maximale werkdruk | 0.3 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 4 % |
Min. buigradius | 210 mm |
Rollengte | 4 m |
Materiaal binnenwand | Glasvezel Neopreen coating |
Temperatuurbereik | van -35 tot 135 °C |