Eriks

Slang EF-2 NEO, rol=4m, inwendige diameter 152

  • ERIKS:10015639
Image 1
Opslaan in lijst

€ 34,71/ meterexcl. btw

€ 42,00incl. btw

Verkocht per: 4Min. order: 4

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
FLEXAIR EF-2 NEO
Inwendige diameter
152 mm
Maximale werkdruk
1.2 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
17 %
Min. buigradius
75 mm
Rollengte
4 m
Materiaal binnenwand
Glasvezel Neopreen coating
Temperatuurbereik
van -35 tot 135 °C