Eriks

Slang EF-2 NEO, rol=4m, inwendige diameter 102

  • ERIKS:10015633
Image 1
Opslaan in lijst

€ 24,44/ meterexcl. btw

€ 29,57incl. btw

Verkocht per: 4Min. order: 4

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
FLEXAIR EF-2 NEO
Inwendige diameter
102 mm
Maximale werkdruk
1.9 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
34 %
Min. buigradius
52 mm
Rollengte
4 m
Materiaal binnenwand
Glasvezel Neopreen coating
Temperatuurbereik
van -35 tot 135 °C