Eriks

Slang EF-1 SIL, rol=4m, inwendige diameter 60

  • ERIKS:10014757
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,98/ meterexcl. btw

€ 16,92incl. btw

Verkocht per: 4Min. order: 4

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
FLEXAIR EF-1 SIL
Inwendige diameter
60 mm
Maximale werkdruk
1.1 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
39 %
Min. buigradius
20 mm
Rollengte
4 m
Materiaal binnenwand
Glasvezel Siliconen coating
Temperatuurbereik
van -70 tot 260 °C