€ 11,31/ meterexcl. btw
€ 13,69incl. btw
Verkocht per: 4Min. order: 4
Verwachte leverdatum - 07/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | FLEXAIR EF-1 SIL |
Inwendige diameter | 38 mm |
Maximale werkdruk | 1.3 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 49 % |
Min. buigradius | 12 mm |
Rollengte | 4 m |
Materiaal binnenwand | Glasvezel Siliconen coating |
Temperatuurbereik | van -70 tot 260 °C |