Eriks

Slang EF-1 SIL, rol=4m, inwendige diameter 305

  • ERIKS:10014763
Image 1
Opslaan in lijst

€ 69,23/ meterexcl. btw

€ 83,77incl. btw

Verkocht per: 4Min. order: 4

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
FLEXAIR EF-1 SIL
Inwendige diameter
305 mm
Maximale werkdruk
0.2 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
2 %
Min. buigradius
123 mm
Rollengte
4 m
Materiaal binnenwand
Glasvezel Siliconen coating
Temperatuurbereik
van -70 tot 260 °C