Eriks

Slang EF-1 SIL, rol=4m, inwendige diameter 140

  • ERIKS:10015616
Image 1
Opslaan in lijst

€ 28,93/ meterexcl. btw

€ 35,01incl. btw

Verkocht per: 4Min. order: 4

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
FLEXAIR EF-1 SIL
Inwendige diameter
140 mm
Maximale werkdruk
0.7 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
15 %
Min. buigradius
48 mm
Rollengte
4 m
Materiaal binnenwand
Glasvezel Siliconen coating
Temperatuurbereik
van -70 tot 260 °C