Eriks

Slang EF-1 SIL, rol=4m, inwendige diameter 102

  • ERIKS:10014760
Image 1
Opslaan in lijst

€ 22,23/ meterexcl. btw

€ 26,90incl. btw

Verkocht per: 4Min. order: 4

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
FLEXAIR EF-1 SIL
Inwendige diameter
102 mm
Maximale werkdruk
0.9 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
26 %
Min. buigradius
35 mm
Rollengte
4 m
Materiaal binnenwand
Glasvezel Siliconen coating
Temperatuurbereik
van -70 tot 260 °C