8,39 €/ meterexcl. btw
10,15 €incl. btw
Verkocht per: 6Min. order: 6
30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.09.2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | FLEXAIR EF-1 PVC |
Inwendige diameter | 80 mm |
Maximale werkdruk | 0.6 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 10 % |
Min. buigradius | 56 mm |
Rollengte | 6 m |
Gewicht | 0.29 kg/m |
Materiaal binnenwand | Glasvezel PVC coating |
Temperatuurbereik | van -30 tot 80 °C |