Eriks

Slang EF-1 PVC, rol=6m, inwendige diameter 60mm

  • ERIKS:10014732
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,69/ meterexcl. btw

€ 6,88incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
FLEXAIR EF-1 PVC
Inwendige diameter
60 mm
Maximale werkdruk
0.8 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
16 %
Min. buigradius
42 mm
Rollengte
6 m
Gewicht
0.22 kg/m
Materiaal binnenwand
Glasvezel PVC coating
Temperatuurbereik
van -30 tot 80 °C