Eriks

Slang EF-1 PVC, rol=6m, inwendige diameter 254mm

  • ERIKS:10014748
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,61/ meterexcl. btw

€ 24,94incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
FLEXAIR EF-1 PVC
Inwendige diameter
254 mm
Maximale werkdruk
0.15 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
2 %
Min. buigradius
178 mm
Rollengte
6 m
Gewicht
1.01 kg/m
Materiaal binnenwand
Glasvezel PVC coating
Temperatuurbereik
van -30 tot 80 °C