€ 12,81/ meterexcl. btw
€ 15,50incl. btw
Verkocht per: 6Min. order: 6
30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | FLEXAIR EF-1 PVC |
Inwendige diameter | 152 mm |
Maximale werkdruk | 0.2 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 6 % |
Min. buigradius | 106 mm |
Rollengte | 6 m |
Gewicht | 0.52 kg/m |
Materiaal binnenwand | Glasvezel PVC coating |
Temperatuurbereik | van -30 tot 80 °C |