€ 8,78/ meterexcl. btw
€ 10,62incl. btw
Verkocht per: 6Min. order: 6
102 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | FLEXAIR EF-1 PVC |
Inwendige diameter | 102 mm |
Maximale werkdruk | 0.5 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 8 % |
Min. buigradius | 71 mm |
Rollengte | 6 m |
Gewicht | 0.35 kg/m |
Materiaal binnenwand | Glasvezel PVC coating |
Temperatuurbereik | van -30 tot 80 °C |