Eriks

Slang EF-1 NEO, rol=4m, inwendige diameter 63

  • ERIKS:10015590
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,96/ meterexcl. btw

€ 14,47incl. btw

Verkocht per: 4Min. order: 4

24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
FLEXAIR EF-1 NEO
Inwendige diameter
63 mm
Maximale werkdruk
1.1 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
38 %
Min. buigradius
22 mm
Rollengte
4 m
Materiaal binnenwand
Glasvezel Neopreen coating
Temperatuurbereik
van -35 tot 135 °C