Eriks

Slang EF-1 NEO, rol=4m, inwendige diameter 57

  • ERIKS:10015589
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,70/ meterexcl. btw

€ 14,16incl. btw

Verkocht per: 4Min. order: 4

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
FLEXAIR EF-1 NEO
Inwendige diameter
57 mm
Maximale werkdruk
1.1 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
40 %
Min. buigradius
18 mm
Rollengte
4 m
Materiaal binnenwand
Glasvezel Neopreen coating
Temperatuurbereik
van -35 tot 135 °C