Eriks

Slang EF-1 NEO, rol=4m, inwendige diameter 51

  • ERIKS:10015588
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,27/ meterexcl. btw

€ 12,43incl. btw

Verkocht per: 4Min. order: 4

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
FLEXAIR EF-1 NEO
Inwendige diameter
51 mm
Maximale werkdruk
1.2 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
42 %
Min. buigradius
16 mm
Rollengte
4 m
Materiaal binnenwand
Glasvezel Neopreen coating
Temperatuurbereik
van -35 tot 135 °C