€ 48,43/ meterexcl. btw
€ 58,60incl. btw
Verkocht per: 4Min. order: 4
Verwachte leverdatum - 07/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | FLEXAIR EF-1 NEO |
Inwendige diameter | 305 mm |
Maximale werkdruk | 0.2 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 2 % |
Min. buigradius | 123 mm |
Rollengte | 4 m |
Materiaal binnenwand | Glasvezel Neopreen coating |
Temperatuurbereik | van -35 tot 135 °C |