Eriks

Slang EF-1 NEO, rol=4m, inwendige diameter 254

  • ERIKS:10015605
Image 1
Opslaan in lijst

€ 42,71/ meterexcl. btw

€ 51,68incl. btw

Verkocht per: 4Min. order: 4

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
FLEXAIR EF-1 NEO
Inwendige diameter
254 mm
Maximale werkdruk
0.4 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
4 %
Min. buigradius
102 mm
Rollengte
4 m
Materiaal binnenwand
Glasvezel Neopreen coating
Temperatuurbereik
van -35 tot 135 °C