Eriks

Slang EF-1 NEO, rol=4m, inwendige diameter 152

  • ERIKS:10015602
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,91/ meterexcl. btw

€ 26,51incl. btw

Verkocht per: 4Min. order: 4

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
FLEXAIR EF-1 NEO
Inwendige diameter
152 mm
Maximale werkdruk
0.7 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
14 %
Min. buigradius
51 mm
Rollengte
4 m
Materiaal binnenwand
Glasvezel Neopreen coating
Temperatuurbereik
van -35 tot 135 °C