Eriks

Slang EF-1 NEO, rol=4m, inwendige diameter 108

  • ERIKS:11687647
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16,12/ meterexcl. btw

€ 19,51incl. btw

Verkocht per: 4Min. order: 4

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
FLEXAIR EF-1 NEO
Inwendige diameter
108 mm
Maximale werkdruk
0.9 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
24 %
Min. buigradius
38 mm
Rollengte
4 m
Materiaal binnenwand
Glasvezel Neopreen coating
Temperatuurbereik
van -35 tot 135 °C