Eriks

Slang Duraflex rood DN75

  • ERIKS:13338391
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15,54/ meterexcl. btw

€ 18,80incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Gamma Heavy Duty
Inwendige diameter
75 mm
Wanddikte
3 mm
Buitendiameter
81 mm
Maximale werkdruk
17 bar
Minimum barstdruk
50 bar
Rollengte
20 m
Gewicht
0.7 kg/m
Materiaal binnenwand
NBR/PVC
Temperatuurbereik
van -35 tot 100 °C
Temperatuurbereik °F
van -31 tot 212 °F