€ 23,79/ meterexcl. btw
€ 28,79incl. btw
Verkocht per: 20Min. order: 20
Verwachte leverdatum - 08/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Gamma Heavy Duty |
Inwendige diameter | 100 mm |
Wanddikte | 3 mm |
Buitendiameter | 106 mm |
Maximale werkdruk | 15 bar |
Minimum barstdruk | 40 bar |
Rollengte | 20 m |
Gewicht | 0.85 kg/m |
Materiaal binnenwand | NBR/PVC |
Temperatuurbereik | van -35 tot 100 °C |
Temperatuurbereik °F | van -31 tot 212 °F |