Eriks

Slang Delta-MD, rol=50m, inwendige diameter 20

  • ERIKS:11195650
Image 1
Toepassing
Plat oprolbare persslang voor water en waterige oplossingen in de bouw en agrarische sector.

Temperatuurbereik
-10 °C tot +60 °C

Binnenwand
PVC, zwart

Inlagen
polyester inlagen

Buitenwand
  • PVC, zwart
  • plat oprolbaar
  • weersbestendig
  • medium uitvoering
Koppelingen
naar keuze

Montagewijze
FIXXED slangklemmen
Opslaan in lijst

€ 1,98/ meterexcl. btw

€ 2,40incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Delta-MD
Inwendige diameter
20 mm
Wanddikte
3 mm
Buitendiameter
26 mm
Maximale werkdruk
10 bar
Minimum barstdruk
30 bar
Rollengte
50 m
Gewicht
0.15 kg/m
Materiaal binnenwand
PVC
Temperatuurbereik
van -10 tot 60 °C
Temperatuurbereik °F
van 14 tot 140 °F
Static wire
Nee