€ 89,10/ meterexcl. btw
€ 107,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | CP VITON-EC 459 |
Inwendige diameter | 80 mm |
Wanddikte | 0.5 mm |
Buitendiameter | 92 mm |
Maximale werkdruk | 0.53 bar |
Minimum barstdruk | 1.59 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 20 % |
Min. buigradius | 34 mm |
Rollengte | 6 m |
Materiaal binnenwand | FPM |
Temperatuurbereik | van -20 tot 210 °C |