Eriks

Slang CP VITON® 459, variabele rollengte, inwendige diameter 75

  • ERIKS:11193265
Image 1
Opslaan in lijst

€ 82,80/ meterexcl. btw

€ 100,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
CP VITON-EC 459
Inwendige diameter
75 mm
Wanddikte
0.5 mm
Buitendiameter
87 mm
Maximale werkdruk
0.55 bar
Minimum barstdruk
1.65 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
23 %
Min. buigradius
33 mm
Rollengte
6 m
Materiaal binnenwand
FPM
Temperatuurbereik
van -20 tot 210 °C