Eriks

Slang CP VITON® 459, variabele rollengte, inwendige diameter 70

  • ERIKS:11193264
Image 1
Opslaan in lijst

€ 79,20/ meterexcl. btw

€ 95,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
CP VITON-EC 459
Inwendige diameter
70 mm
Wanddikte
0.5 mm
Buitendiameter
82 mm
Maximale werkdruk
0.57 bar
Minimum barstdruk
1.71 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
26 %
Min. buigradius
31 mm
Rollengte
6 m
Materiaal binnenwand
FPM
Temperatuurbereik
van -20 tot 210 °C