Eriks

Slang CP VITON® 459, variabele rollengte, inwendige diameter 60

  • ERIKS:11193232
Image 1
Opslaan in lijst

€ 67,80/ meterexcl. btw

€ 82,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
CP VITON-EC 459
Inwendige diameter
60 mm
Wanddikte
0.5 mm
Buitendiameter
72 mm
Maximale werkdruk
0.63 bar
Minimum barstdruk
1.89 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
32 %
Min. buigradius
28 mm
Rollengte
6 m
Materiaal binnenwand
FPM
Temperatuurbereik
van -20 tot 210 °C