Eriks

Slang CP VITON® 459, variabele rollengte, inwendige diameter 450

  • ERIKS:11193318
Image 1
Opslaan in lijst

€ 457,20/ meterexcl. btw

€ 553,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
CP VITON-EC 459
Inwendige diameter
450 mm
Wanddikte
0.5 mm
Buitendiameter
462 mm
Maximale werkdruk
0.05 bar
Minimum barstdruk
0.15 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
1 %
Min. buigradius
98 mm
Rollengte
3 m
Materiaal binnenwand
FPM
Temperatuurbereik
van -20 tot 210 °C