Eriks

Slang CP VITON® 459, variabele rollengte, inwendige diameter 38

  • ERIKS:11193228
Image 1
Opslaan in lijst

€ 56,70/ meterexcl. btw

€ 68,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
CP VITON-EC 459
Inwendige diameter
38 mm
Wanddikte
0.5 mm
Buitendiameter
50 mm
Maximale werkdruk
0.81 bar
Minimum barstdruk
2.43 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
45 %
Min. buigradius
21 mm
Rollengte
6 m
Materiaal binnenwand
FPM
Temperatuurbereik
van -20 tot 210 °C