Eriks

Slang CP VITON® 459, variabele rollengte, inwendige diameter 350

  • ERIKS:11193316
Image 1
Opslaan in lijst

€ 378,90/ meterexcl. btw

€ 458,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
CP VITON-EC 459
Inwendige diameter
350 mm
Wanddikte
0.5 mm
Buitendiameter
362 mm
Maximale werkdruk
0.07 bar
Minimum barstdruk
0.21 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
1 %
Min. buigradius
78 mm
Rollengte
3 m
Materiaal binnenwand
FPM
Temperatuurbereik
van -20 tot 210 °C