Eriks

Slang CP VITON® 459, variabele rollengte, inwendige diameter 170

  • ERIKS:11193296
Image 1
Opslaan in lijst

€ 168,00/ meterexcl. btw

€ 203,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
CP VITON-EC 459
Inwendige diameter
170 mm
Wanddikte
0.5 mm
Buitendiameter
182 mm
Maximale werkdruk
0.16 bar
Minimum barstdruk
0.48 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
4 %
Min. buigradius
42 mm
Rollengte
3 m
Materiaal binnenwand
FPM
Temperatuurbereik
van -20 tot 210 °C