€ 138,60/ meterexcl. btw
€ 167,71incl. btw
21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | CP VITON-EC 459 |
Inwendige diameter | 160 mm |
Wanddikte | 0.5 mm |
Buitendiameter | 172 mm |
Maximale werkdruk | 0.17 bar |
Minimum barstdruk | 0.51 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 5 % |
Min. buigradius | 40 mm |
Rollengte | 3 m |
Materiaal binnenwand | FPM |
Temperatuurbereik | van -20 tot 210 °C |