Eriks

Slang CP VITON® 459, variabele rollengte, inwendige diameter 150

  • ERIKS:11193294
Image 1
Opslaan in lijst

€ 144,60/ meterexcl. btw

€ 174,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
CP VITON-EC 459
Inwendige diameter
150 mm
Wanddikte
0.5 mm
Buitendiameter
162 mm
Maximale werkdruk
0.18 bar
Minimum barstdruk
0.54 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
5 %
Min. buigradius
38 mm
Rollengte
3 m
Materiaal binnenwand
FPM
Temperatuurbereik
van -20 tot 210 °C