€ 138,30/ meterexcl. btw
€ 167,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | CP VITON-EC 459 |
Inwendige diameter | 140 mm |
Wanddikte | 0.5 mm |
Buitendiameter | 152 mm |
Maximale werkdruk | 0.26 bar |
Minimum barstdruk | 0.78 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 6 % |
Min. buigradius | 36 mm |
Rollengte | 3 m |
Materiaal binnenwand | FPM |
Temperatuurbereik | van -20 tot 210 °C |