€ 120,00/ meterexcl. btw
€ 145,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | CP VITON-EC 459 |
Inwendige diameter | 110 mm |
Wanddikte | 0.5 mm |
Buitendiameter | 122 mm |
Maximale werkdruk | 0.3 bar |
Minimum barstdruk | 0.9 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 11 % |
Min. buigradius | 30 mm |
Rollengte | 3 m |
Materiaal binnenwand | FPM |
Temperatuurbereik | van -20 tot 210 °C |