Eriks

Slang CP VITON® 459, variabele rollengte, inwendige diameter 100

  • ERIKS:11193268
Image 1
Opslaan in lijst

€ 113,70/ meterexcl. btw

€ 137,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
CP VITON-EC 459
Inwendige diameter
100 mm
Wanddikte
0.5 mm
Buitendiameter
112 mm
Maximale werkdruk
0.32 bar
Minimum barstdruk
0.96 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
12 %
Min. buigradius
28 mm
Rollengte
6 m
Materiaal binnenwand
FPM
Temperatuurbereik
van -20 tot 210 °C