€ 79,20/ meterexcl. btw
€ 95,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | CP SILIKON 460 |
Inwendige diameter | 90 mm |
Maximale werkdruk | 0.39 bar |
Minimum barstdruk | 1.17 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 11 % |
Min. buigradius | 26 mm |
Materiaal binnenwand | Silicone geïmpregneerd glasweefsel |
Temperatuurbereik | van -70 tot 260 °C |