Eriks

Slang CP SILIKON 460, variabele rollengte, inwendige diameter 800

  • ERIKS:11193662
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.000,20/ meterexcl. btw

€ 1.210,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
CP SILIKON 460
Inwendige diameter
800 mm
Maximale werkdruk
0.02 bar
Minimum barstdruk
0.06 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
0.1 %
Min. buigradius
168 mm
Materiaal binnenwand
Silicone geïmpregneerd glasweefsel
Temperatuurbereik
van -70 tot 260 °C