Eriks

Slang CP SILIKON 460, variabele rollengte, inwendige diameter 75

  • ERIKS:11193626
Image 1
Opslaan in lijst

€ 66,60/ meterexcl. btw

€ 80,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
CP SILIKON 460
Inwendige diameter
75 mm
Maximale werkdruk
0.44 bar
Minimum barstdruk
1.32 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
18 %
Min. buigradius
24 mm
Materiaal binnenwand
Silicone geïmpregneerd glasweefsel
Temperatuurbereik
van -70 tot 260 °C