Eriks

Slang CP SILIKON 460, variabele rollengte, inwendige diameter 70

  • ERIKS:11193625
Image 1
Opslaan in lijst

€ 61,50/ meterexcl. btw

€ 74,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
CP SILIKON 460
Inwendige diameter
70 mm
Maximale werkdruk
0.46 bar
Minimum barstdruk
1.38 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
21 %
Min. buigradius
22 mm
Materiaal binnenwand
Silicone geïmpregneerd glasweefsel
Temperatuurbereik
van -70 tot 260 °C