Eriks

Slang CP SILIKON 460, variabele rollengte, inwendige diameter 65

  • ERIKS:11193624
Image 1
Opslaan in lijst

€ 55,14/ meterexcl. btw

€ 66,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
CP SILIKON 460
Inwendige diameter
65 mm
Maximale werkdruk
0.48 bar
Minimum barstdruk
1.44 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
23 %
Min. buigradius
22 mm
Materiaal binnenwand
Silicone geïmpregneerd glasweefsel
Temperatuurbereik
van -70 tot 260 °C