Eriks

Slang CP SILIKON 460, variabele rollengte, inwendige diameter 600

  • ERIKS:11193660
Image 1
Opslaan in lijst

€ 663,60/ meterexcl. btw

€ 802,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
CP SILIKON 460
Inwendige diameter
600 mm
Maximale werkdruk
0.03 bar
Minimum barstdruk
0.09 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
0.1 %
Min. buigradius
128 mm
Materiaal binnenwand
Silicone geïmpregneerd glasweefsel
Temperatuurbereik
van -70 tot 260 °C